SIEMENS SHLD69600G pultti katkaisijassa Sld 600 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Tuote: AG8VAL Malli: SHLD69600G

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria600A
KehystyyppiSLD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4504
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS SHLD69500 ​​Pultti -katkaisija Sld 500 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VAF SHLD 69500500A€4,912.10
SIEMENS SHLD69500G Pultti katkaisija Sld 500 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VAG SHLD69500G500A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHLD69500NGT Pulttikytkin Sld 500 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VAH SHLD69500NGT500A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHLD69500NT Pulttikytkin Sld 500 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VAJ SHLD69500NT500A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHLD69600 Pulttikytkin Sld 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VAK SHLD 69600600A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHLD69600NGT Pulttikytkin Sld 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VAM SHLD69600NGT600A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHLD69600NT Pulttikytkin Sld 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VAN SHLD69600NT600A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS SHLD69600G pultti katkaisijassa Sld 600 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v