SIEMENS RXD63B200 Pulttikytkin Rd 2000 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8UMC

SIEMENS RXD63B200 pultti katkaisijassa Rd 2000 ampeeri 600vac 3p 50kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8UMC Malli: RXD63B200

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,087.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus50 kAIC @ 480 V
Ampeeria2000A
KehystyyppiRD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.2904
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.72
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SIEMENS RXD63S200A Pulttikytkin Rd 2000 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8UMD RXD63S200A€7,826.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS RXD63B200 pultti katkaisijassa Rd 2000 ampeeri 600vac 3p 50kaic@480v
€9,087.11 / yksikkö