Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS QVM62.1 ilmannopeusanturi, 24 VAC | AE7CRZ 5WYF1

SIEMENS QVM62.1 ilmannopeusanturi, 24 VAC

Varastossa
Tuote: AE7CRZ Malli: QVM62.1Ristiviite: 5WYF1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€297.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman nopeusanturi
VäriValkoinen
Syvyys12.625 "
Korkeus1.75 "
Tulojännite24 VAC
Käyttölämpötila alue23 - 113 F
Anturin tyyppiOhutkalvolämpömittari
Terminaalin nimityksetG, M, U1
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9026802000
AlkuperämaaAT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään paineen vaihteluiden tasapainottamiseen tai ilmakanavien ilmavirran hallintaan
    • Tallentaa ilman nopeuden ja muuntaa sen sitten DC-lähtösignaaliksi
    • Skaalaa 0.5 cm: n ritilällä upotusvarrella ja jatkoputkella upotussyvyyden mittaamiseksi
    • Liitäntälaippa upotusvarren kiinnittämiseen ja tiivistämiseen kanavan seinään
    • Muovikotelo, jossa irrotettava kansi anturin sijoittamiseksi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS QVM62.1 ilmannopeusanturi, 24 VAC
€297.57 / yksikkö