Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS QS2200 pistokekatkaisija Q 200 ampeeri 240vac 2p 10kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8UKF Malli: QS2200

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€250.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria200A
KehystyyppiQ
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9922
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)15
Laivan leveys (cm)22
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaHinta
SIEMENS QS2100 Plug In Katkaisija Q 100 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8UJY QS210010 kAIC @ 240 V100A€250.52
SIEMENS QS2100H-pistorasia Q 100 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8UJZ QS2100H22 kAIC @ 240 V100A€485.72
SIEMENS QS2125 -liitäntäkatkaisin Q 125 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8UKA QS212510 kAIC @ 240 V125A€250.52
SIEMENS QS2150 -kytkettävä virrankatkaisin Q 150 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8UKB QS215010 kAIC @ 240 V150A€250.52
SIEMENS QS2150H-pistorasia Q 150 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8UKC QS2150H22 kAIC @ 240 V150A€485.72
SIEMENS QS2175 -liitäntäkatkaisin Q 175 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8UKD QS217510 kAIC @ 240 V175A€272.43
SIEMENS QS2175H Pistoke, katkaisija Q 175 A, 240VA, 2p 22kaic@240v | AG8UKE QS2175H22 kAIC @ 240 V175A€485.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS QS2200 pistokekatkaisija Q 200 ampeeri 240vac 2p 10kaic@240v
€250.52 / yksikkö