Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS QRH23B200L -katkaisija, pultattu, 200 ampeeria, 3-vaiheinen, 25 kAIC 240 V: lla | CE6MLV

SIEMENS QRH23B200L Katkaisija, pultti kiinni, 200 ampeeria, 3-vaihe, 25 kAIC 240 V

Varastossa
Tuote: CE6MLV Malli: QRH23B200L

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,120.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria200
KehystyyppiQRH
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0336
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)11
Laivan leveys (cm)18

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräHinta
SIEMENS QRH22B150L -katkaisija, pultattu, 150 ampeeria, 1 vaihe, 25 kAIC, 240 V | CE6MLN QRH22B150L150QR2€809.24
Tarjouspyyntö
SIEMENS QRH22B175L -katkaisija, pultattu, 175 ampeeria, 1 vaihe, 25 kAIC 240 V: lla | CE6MLP QRH22B175L175QR2€809.24
Tarjouspyyntö
SIEMENS QRH22B200L Katkaisija, pultit, 200 ampeeria, 1 vaihe, 25 kAIC 240 V | CE6MLQ QRH22B200L200QR2€809.24
Tarjouspyyntö
SIEMENS QRH22B225L -katkaisija, pultattu, 225 ampeeria, 1 vaihe, 25 kAIC, 240 V | CE6MLR QRH22B225L225QR2€809.24
Tarjouspyyntö
SIEMENS QRH23B150L -katkaisija, pultattu, 150 ampeeria, 3-vaiheinen, 25 kAIC 240 V: lla | CE6MLT QRH23B150L150QRH3€1,120.20
Tarjouspyyntö
SIEMENS QRH23B175L -katkaisija, pultattu, 175 ampeeria, 3-vaiheinen, 25 kAIC 240 V: lla | CE6MLU QRH23B175L175QRH3€1,120.20
Tarjouspyyntö
SIEMENS QRH23B225L -katkaisija, pultattu, 225 ampeeria, 3-vaiheinen, 25 kAIC 240 V: lla | CE6MLW QRH23B225L225QRH3€1,120.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS QRH23B200L Katkaisija, pultti kiinni, 200 ampeeria, 3-vaihe, 25 kAIC 240 V
€1,120.20 / yksikkö