Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS QJ23B110 pultti katkaisijassa Qj 110 ampeeri 240vac 3p 10kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8UFK Malli: QJ23B110

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,339.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria110A
KehystyyppiQJ
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.22
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.32

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaHinta
SIEMENS QJ23B100H Pultti -katkaisija Qj 100 ampeeria 240vac 3p 42kaic@240v | AG8UFJ QJ23B100H42 kAIC @ 240 V100A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS QJ23B110H Pultti Katkaisija Qj 110 A 240 Vac 3p 42kaic@240v | AG8UFL QJ23B110H42 kAIC @ 240 V110A€1,844.42
SIEMENS QJ23B125 Pulttikytkin Qj 125 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8UFM QJ23B12510 kAIC @ 240 V125A€907.89
SIEMENS QJ23B12500S01 Pulttikytkin Qj 125 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8UFN QJ23B12500S0110 kAIC @ 240 V125A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS QJ23B125H Pulttikytkin Qj 125 Amp 240vac 3p 42kaic @ 240v | AG8UFP QJ23B125H42 kAIC @ 240 V125A€1,470.97
SIEMENS QJ23B150 Pulttikytkin Qj 150 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8UFQ QJ23B15010 kAIC @ 240 V150A€1,340.91
SIEMENS QJ23B15000S01 Pulttikytkin Qj 150 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8UFR QJ23B15000S0110 kAIC @ 240 V150A€1,943.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS QJ23B110 pultti katkaisijassa Qj 110 ampeeri 240vac 3p 10kaic@240v
€1,339.44 / yksikkö