Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS QG330 -katkaisija, laajennus, 30 ampeeria, 3-vaiheinen, 10 kAIC 240 V: lla | CE6MGN

SIEMENS QG330 katkaisija, pistoke, 30 ampeeria, 3-vaihe, 10 kAIC 240 V

Varastossa
Tuote: CE6MGN Malli: QG330

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
Ampeeria30
KehystyyppiQ
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4464
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)7
Laivan leveys (cm)7
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SIEMENS QG215 -katkaisija, laajennus, 15 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC, 240 V | CE6MGH QG215152€133.90
SIEMENS QG220 -katkaisija, laajennus, 20 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 240 V: lla | CE6MGJ QG220202€133.90
SIEMENS QG230 -katkaisija, laajennus, 30 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 240 V: lla | CE6MGK QG230302€133.90
SIEMENS QG315 Katkaisija, pistoke, 15 ampeeria, 3 vaihetta, 10 kAIC 240 V | CE6MGL QG315153€143.28
SIEMENS QG320 -katkaisija, laajennus, 20 ampeeria, 3-vaiheinen, 10 kAIC 240 V: lla | CE6MGM QG320203€143.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS QG330 katkaisija, pistoke, 30 ampeeria, 3-vaihe, 10 kAIC 240 V
€143.28 / yksikkö