Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS QFM2100 Suhteellisen kosteuden kanavatunnistin 24vac AE7CRY 5WYF0

SIEMENS QFM2100 suhteellisen kosteuden kanavaanturi 24vac

Varastossa
Tuote: AE7CRY Malli: QFM2100Ristiviite: 5WYF0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankosteusanturi
VäriValkoinen
Syvyys11 "
Korkeus1.625 "
Tulojännite24 VAC
Käyttölämpötila alue32 - 122 F
Anturin tyyppiKapasitiivinen kosteutta tunnistava elementti
Terminaalin nimityksetG, G0, U1
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9025804000
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS QFM2100 suhteellisen kosteuden kanavaanturi 24vac
€240.78 / yksikkö