Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS Q230H -katkaisija, laajennus, 30 ampeeria, 1 vaihe, 22 kAIC, 240 V | CE6MCM

SIEMENS Q230H katkaisija, pistoke, 30 ampeeria, 1 vaihe, 22 kAIC 240 V

Varastossa
Tuote: CE6MCM Malli: Q230H

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
Ampeeria30
KehystyyppiQ
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2876
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)7
Laivan leveys (cm)7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS Q110 -katkaisija, laajennus, 10 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 120 V: lla | CE6LXZ Q110101120V€10.63
Tarjouspyyntö
SIEMENS Q115 Katkaisija, pistoke, 15 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC, 120 V | CE6LYA Q115151120V€9.02
Tarjouspyyntö
SIEMENS Q11500S01 -katkaisija, laajennus, 15 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 120 V: lla | CE6LYB Q11500S01151120V€183.73
Tarjouspyyntö
SIEMENS Q115AF Katkaisija, pistoke, 15 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 120 V | CE6LYC Q115AF151120V€106.32
Tarjouspyyntö
SIEMENS Q115AFCNL Katkaisija, pistoke, 15 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 120 V | CE6LYD Q115AFCNL151120V€142.88
Tarjouspyyntö
SIEMENS Q115AFH -katkaisija, laajennus, 15 ampeeria, 1 vaihe, 22 kAIC 120 V: lla | CE6LYE Q115AFH151120V€127.39
Tarjouspyyntö
SIEMENS Q115DF -katkaisija, laajennus, 15 ampeeria, 1 vaihe, 10 kAIC 120 V: lla | CE6LYF Q115DF151120V€119.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS Q230H katkaisija, pistoke, 30 ampeeria, 1 vaihe, 22 kAIC 240 V
€64.67 / yksikkö