SIEMENS MBKED3 katkaisijan asennussarja, 3-vaihe, mitoitettu 125a 600v Max alumiinille

Tuote: AG8RNL Malli: MBKED3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan asennussarja
KehystyyppiED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9423
Laivan korkeus (cm)11
Laivan pituus (cm)22
Laivan leveys (cm)34
HS-koodi8538908060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS MBKED3 katkaisijan asennussarja, 3-vaihe, mitoitettu 125a 600v Max alumiinille