SIEMENS LMXD63L800 -katkaisija, pultattu, 800 ampeeria, 3-vaiheinen, 50 kAIC 480 V: lla | CE6LUV

SIEMENS LMXD63L800 katkaisija, pultti kiinni, 800 ampeeria, 3-vaihe, 50 kAIC 480 V

Varastossa
Tuote: CE6LUV Malli: LMXD63L800

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,489.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria800
KehystyyppiLMXD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.9504
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)19.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SIEMENS LMXD63A800 -katkaisija, pultattu, 800 ampeeria, 3-vaiheinen, 50 kAIC 480 V: lla | CE6LUU LMXD63A800€3,405.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS LMXD63L800 katkaisija, pultti kiinni, 800 ampeeria, 3-vaihe, 50 kAIC 480 V
€3,489.14 / yksikkö