SIEMENS LMD63B700 Molded Case -virtakatkaisija, läpisyöttö, 700 A, 600 VAC

Varastossa
Tuote: AG8RKA Malli: LMD63B700

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,365.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus50 kAIC @ 480 V
Ampeeria700A
KehystyyppiLMD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.98
Laivan korkeus (cm)52.62
Laivan pituus (cm)29.62
Laivan leveys (cm)27.62

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens LMD63B700 on Sentron-sarjan valettu kotelonsuojakatkaisin, jota käytetään Siemensin paneelilevyjen kanssa suojaamaan liitettyjä laitteita ylikuormituksesta tai oikosulusta johtuvilta vaurioilta.
    • Siinä on vaihdettava lämpömagneettinen laukaisulaite, jonka avulla matka-asetukset voidaan vaihtaa manuaalisesti. ja kuorman ja linjan puoleiset pääteliittimet paneelilevyn asennukseen.
    • Tämä LMD-kehyksinen Siemens-katkaisija tarjoaa UL 489: n hyväksymän ampeerin keskeytysluokituksen 50 kAIC 480 V: n jännitteellä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS LMD63B500 -katkaisija, syöttö 500 ampeeria pitkin 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8RJY LMD63B500500A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS LMD63B600 -katkaisija, syöttö 600 ampeeria 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8RJZ LMD63B600600A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS LMD63B800 -katkaisija Syöttö 800 ampeerin virralla 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8RKB LMD63B800800A€4,365.61
SIEMENS LMD63F800 -katkaisija, syöttö 800 ampeeria 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8RKC LMD63F800800A€9,545.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS LMD63B700 Molded Case -virtakatkaisija, läpisyöttö, 700 A, 600 VAC
€4,365.61 / yksikkö