SIEMENS JXD23B225 katkaisija, pultti, 225 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 240 V | CE6LTW

SIEMENS JXD23B225 katkaisija, pultti kiinni, 225 ampeeria, 3 vaihe, 65 kAIC 240 V

Varastossa
Tuote: CE6LTW Malli: JXD23B225

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,736.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria225
KehystyyppiJXD
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.2354
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS JD62B200 -katkaisija, pultattu, 200 ampeeria, 1 vaihe, 35 kAIC 480 V: lla | CE6LTE JD62B200200JD2600V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS JD62B225 -katkaisija, pultattu, 225 ampeeria, 1 vaihe, 35 kAIC 480 V: lla | CE6LTF JD62B225225JD2600V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS JD62B250 -katkaisija, pultattu, 250 ampeeria, 1 vaihe, 35 kAIC 480 V: lla | CE6LTG JD62B250250JD2600V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS JD62B300 Katkaisija, pultit, 300 ampeeria, 1 vaihe, 35 kAIC 480 V | CE6LTH JD62B300300JD2600V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS JD63B400 Katkaisija, pultit, 400 ampeeria, 3-vaihe, 35 kAIC 480 V | CE6LTL JD63B400400JD3600V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS JXD22B200 -katkaisija, pultattu, 200 ampeeria, 1 vaihe, 65 kAIC, 240 V | CE6LTN JXD22B200200JXD2240V€2,263.58
SIEMENS JXD22B225 -katkaisija, pultattu, 225 ampeeria, 1 vaihe, 65 kAIC, 240 V | CE6LTP JXD22B225225JXD2240V€2,263.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS JXD23B225 katkaisija, pultti kiinni, 225 ampeeria, 3 vaihe, 65 kAIC 240 V
€2,736.71 / yksikkö