Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS HQR23B225HL -katkaisija, pultattu, 225 ampeeria, 3-vaiheinen, 100 kAIC 240 V: lla | CE6MKZ

SIEMENS HQR23B225HL katkaisija, pultti kiinni, 225 ampeeria, 3-vaiheinen, 100 kAIC 240 V

Varastossa
Tuote: CE6MKZ Malli: HQR23B225HL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,407.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria225
KehystyyppiHQR
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0336
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)11
Laivan leveys (cm)18
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SIEMENS HQR22B100HL -katkaisija, pultattu, 100 ampeeria, 1 vaihe, 100 kAIC 240 V: lla | CE6MKH HQR22B100HL1002-
Tarjouspyyntö
SIEMENS HQR22B100L -katkaisija, pultattu, 100 ampeeria, 1 vaihe, 65 kAIC, 240 V | CE6MKJ HQR22B100L1002-
Tarjouspyyntö
SIEMENS HQR22B150HL -katkaisija, pultattu, 150 ampeeria, 1 vaihe, 100 kAIC 240 V: lla | CE6MKK HQR22B150HL1502-
Tarjouspyyntö
SIEMENS HQR22B150L -katkaisija, pultattu, 150 ampeeria, 1 vaihe, 65 kAIC, 240 V | CE6MKL HQR22B150L1502-
Tarjouspyyntö
SIEMENS HQR22B200HL -katkaisija, pultattu, 200 ampeeria, 1 vaihe, 100 kAIC 240 V: lla | CE6MKM HQR22B200HL2002-
Tarjouspyyntö
SIEMENS HQR22B200L -katkaisija, pultattu, 200 ampeeria, 1 vaihe, 65 kAIC, 240 V | CE6MKN HQR22B200L2002-
Tarjouspyyntö
SIEMENS HQR22B225HL -katkaisija, pultattu, 225 ampeeria, 1 vaihe, 100 kAIC 240 V: lla | CE6MKP HQR22B225HL2252-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HQR23B225HL katkaisija, pultti kiinni, 225 ampeeria, 3-vaiheinen, 100 kAIC 240 V
€1,407.27 / yksikkö