SIEMENS HJXD63B400H Katkaisija, pultti, 400 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 480 V | CE6LRQ

SIEMENS HJXD63B400H Katkaisija, pultti, 400 ampeeria, 3-vaiheinen, 65 kAIC 480 V

Varastossa
Tuote: CE6LRQ Malli: HJXD63B400H

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,302.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria400
KehystyyppiHJD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1004
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536200020

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HJXD63B400H Katkaisija, pultti, 400 ampeeria, 3-vaiheinen, 65 kAIC 480 V
€4,302.40 / yksikkö