Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS HHLD63T600 Katkaisijan laukaisulaite, 600 ampeeria, 3 vaihetta, 100 kAIC 480 V | CE6LRP

SIEMENS HHLD63T600 katkaisijalaukaisuyksikkö, 600 ampeeria, 3-vaiheinen, 100 kAIC 480 V:lla

Varastossa
Tuote: CE6LRP Malli: HHLD63T600

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,231.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan laukaisulaite
Ampeeria600
KehystyyppiHHLD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1696
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS HHLD63T450 -katkaisijalaite, 450 ampeeria, 3-vaiheinen, 100 kAIC 480 V: lla | CE6LRM HHLD63T450450€1,231.92
SIEMENS HHLD63T500 -katkaisijalaite, 500 ampeeria, 3-vaiheinen, 100 kAIC 480 V: lla | CE6LRN HHLD63T500500€1,231.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HHLD63T600 katkaisijalaukaisuyksikkö, 600 ampeeria, 3-vaiheinen, 100 kAIC 480 V:lla
€1,231.92 / yksikkö