SIEMENS HHJD63B350 katkaisija, pultti, 350 ampeeria, 3-vaihe, 100 kAIC 480 V | CE6LRK

SIEMENS HHJD63B350 katkaisija, pultti, 350 ampeeria, 3-vaihe, 100 kAIC 480 V

Varastossa
Tuote: CE6LRK Malli: HHJD63B350

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,995.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria350
KehystyyppiHHJD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5638
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi85362090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvat eivät sisälly toimitukseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HHJD63B350 katkaisija, pultti, 350 ampeeria, 3-vaihe, 100 kAIC 480 V
€3,995.73 / yksikkö