Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS HHED63B040 -katkaisija, pultattu, 40 ampeeria, 3-vaiheinen, 65 kAIC 480 V: lla | CE6LRE

SIEMENS HHED63B040 katkaisija, pultti kiinni, 40 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 480 V

Varastossa
Tuote: CE6LRE Malli: HHED63B040

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,320.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria40
KehystyyppiHHED
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.778
Laivan korkeus (cm)16.59
Laivan pituus (cm)9.96
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS HHED63B090 -katkaisija, pultattu, 90 ampeeria, 3-vaiheinen, 65 kAIC 480 V: lla | CE6LRF HHED63B09090-
Tarjouspyyntö
SIEMENS HHED63M030 -katkaisija, pultattu, 30 ampeeria, 3-vaiheinen, 65 kAIC 480 V: lla | CE6LRG HHED63M03030€924.00
SIEMENS HHED63M070 -katkaisija, pultattu, 70 ampeeria, 3-vaiheinen, 65kAIC 480 V: lla | CE6LRH HHED63M07070€1,117.20
Tarjouspyyntö
SIEMENS HHED63M125 Katkaisija, pultit, 125 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 480 V | CE6LRJ HHED63M125125-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HHED63B040 katkaisija, pultti kiinni, 40 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 480 V
€1,320.68 / yksikkö