Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS HHED62B015 Pultti katkaisijassa Hhed 15 A 600vac 2p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8PHR Malli: HHED62B015

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€608.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria15A
KehystyyppiHHED
Napojen lukumäärä2
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi85362099

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SIEMENS HHED62B020 Pulttikytkin Hhed 20 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PHT HHED62B02065 kAIC @ 480 V20A2€918.67
SIEMENS HHED62B025 Pulttikytkin Hhed 25 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PHU HHED62B02565 kAIC @ 480 V25A2€608.64
SIEMENS HHED62B030 Pultti katkaisija Hhed 30 A 600 Vac 2p 65kaic@480v | AG8PHV HHED62B03065 kAIC @ 480 V30A2€608.64
SIEMENS HHED62B040 Pulttikytkin Hhed 40 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PHW HHED62B04065 kAIC @ 480 V40A2€608.64
SIEMENS HHED62B050 Pulttikytkin Hhed 50 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PHX HHED62B05065 kAIC @ 480 V50A2€918.67
SIEMENS HHED62B060 Pulttikytkin Hhed 60 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PHY HHED62B06065 kAIC @ 480 V60A2€608.64
SIEMENS HHED62B070 Pulttikytkin Hhed 70 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PHZ HHED62B07065 kAIC @ 480 V70A2€918.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HHED62B015 Pultti katkaisijassa Hhed 15 A 600vac 2p 65kaic@480v
€608.64 / yksikkö