Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS HFD63B110 Pulttikytkin Hfd 110 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PEW

SIEMENS HFD63B110 pultti katkaisijassa Hfd 110 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8PEW Malli: HFD63B110

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,115.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria110A
KehystyyppiHFD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.266
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi85362090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS HFD63B070 Pulttikytkin Hfd 70 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PET HFD63B07070A€2,115.95
SIEMENS HFD63B090 Pultin katkaisija Hfd 90 ampeeria 600vac 3p 65kaic@480v | AG8PEU HFD63B09090A€2,115.95
SIEMENS HFD63B100 Pulttikytkin Hfd 100 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PEV HFD63B100100A€2,115.95
SIEMENS HFD63B125 Pultti katkaisija Hfd 125 ampeeria 600vac 3p 65kaic@480v | AG8PEX HFD63B125125A€2,115.95
SIEMENS HFD63B150 Pulttikytkin Hfd 150 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PEY HFD63B150150A€2,115.95
SIEMENS HFD63B175 Pulttikytkin Hfd 175 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PEZ HFD63B175175A€2,115.95
SIEMENS HFD63B200 Pulttikytkin Hfd 200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PFA HFD63B200200A€2,115.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HFD63B110 pultti katkaisijassa Hfd 110 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v
€2,115.95 / yksikkö