SIEMENS HEM3M007L Katkaisija Syöttö 7 ampeeria 600vac 3p 65kaic@480v

Tuote: AG8PDP Malli: HEM3M007L

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria7A
KehystyyppiETUSIVU
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8536200040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS HEM3M003L -katkaisija, 3-ampeerinen 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PDN HEM3M003L3A€1,824.19
SIEMENS HEM3M015L -katkaisija, 15-ampeerinen 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PDQ HEM3M015L15A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS HEM3M030L -katkaisija, 30-ampeerinen 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PDR HEM3M030L30A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS HEM3M050L -katkaisija, 50-ampeerinen 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PDT HEM3M050L50A€2,456.36
SIEMENS HEM3M100L -katkaisija, 100-ampeerinen 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PDU HEM3M100L100A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HEM3M007L Katkaisija Syöttö 7 ampeeria 600vac 3p 65kaic@480v