Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS HED43B040 Pulttikytkin Hed 40 Amp 480vac 3p 42kaic @ 480v | AG8PCL

SIEMENS HED43B040 Pultti katkaisijassa Hed 40 A 480vac 3p 42kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8PCL Malli: HED43B040

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€909.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus42 kAIC @ 480 V
Ampeeria40A
KehystyyppiHED
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6646
Laivan korkeus (cm)16.13
Laivan pituus (cm)9.96
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS HED41B045 Pulttikytkin Hed 45 Amp 277vac 1p 65kaic @ 277v | AG8PBX HED41B04565kAIC @ 277v45A1277V€1,332.06
SIEMENS HED41B050 Pulttikytkin Hed 50 A 277vac 1p 65kaic @ 277v | AG8PBY HED41B05065kAIC @ 277v50A1277V€381.84
SIEMENS HED41B060 Pulttikytkin Hed 60 A 277vac 1p 65kaic @ 277v | AG8PBZ HED41B06065kAIC @ 277v60A1277V€381.84
SIEMENS HED41B100 Pulttikytkin Hed 100 Amp 277vac 1p 65kaic @ 277v | AG8PCA HED41B10065kAIC @ 277v100A1277V€1,488.30
SIEMENS HED42B015 Pultti -johdonsuojakatkaisija Hed 15 ampeeria 480vac 2p 65kaic@277v | AG8PCB HED42B01565kAIC @ 277v15A2480V€603.18
SIEMENS HED42B100 Bolt On Katkaisija Hed 100 Amp 480vac 2p 65kaic@277v | AG8PCC HED42B10065kAIC @ 277v100A2480V€603.18
SIEMENS HED42B110 Pulttikytkin Hed 110 Amp 480vac 2p 65kaic @ 277v | AG8PCD HED42B11065kAIC @ 277v110A2480V€8,102.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HED43B040 Pultti katkaisijassa Hed 40 A 480vac 3p 42kaic@480v
€909.92 / yksikkö