SIEMENS HB3B060 Molded Case Circuit Breaker, BQ Series, 3 Pole, 60A, 240VAC | CE6LHK

SIEMENS HB3B060 Molded Case -virtakatkaisija, BQ-sarja, 3-napainen, 60A, 240VAC

Tuote: CE6LHK Malli: HB3B060

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria60
KehystyyppiBQ
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5058
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)7
Laivan leveys (cm)7
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens HB3B060 BQ -sarjan valettu kotelokatkaisin estää sähkölaitteiden tai virtapiirien oikosulun tai ylikuormituksen
    • Sisältää ei-vaihdettavan lämpömagneettisen laukaisun, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • Kuormaa sivuhaarukkaliittimet turvallista liittämistä varten
    • Pultattu kiinnitystapa asennettavaksi sekä pysty- että vaakasuunnassa
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS HB1B015 Molded Case Katkaisija, 15A, 1P, 65kAIC @ 120V, 1-vaihe | CE6LGQ HB1B015151120V€91.34
SIEMENS HB1B020 BQ-sarjan katkaisija, 1P, 20A, 65kAIC @ 120VAC, 1-vaihe | CE6LGR HB1B020201120V€91.34
SIEMENS HB1B030 Molded Case Katkaisija, 30A, 65kAIC@120V, yksivaiheinen | CE6LGT HB1B030301120V€91.34
SIEMENS HB2B015 Molded Case Katkaisija, 2P, 1-vaihe, 65kAIC @ 240V | CE6LGU HB2B015152240V€179.96
SIEMENS HB2B020 BQ-sarjan katkaisija, 2P, 20A, 65kAIC @ 240V, 1-vaihe | CE6LGV HB2B020202240V€179.96
SIEMENS HB2B030 Molded Case Circuit Breaker, 30A, 2P, lämpömagneettinen laukaisu | CE6LGW HB2B030302240V€179.96
SIEMENS HB2B040 Molded Case Katkaisija, 1-vaihe, 40A, 65kAIC @ 240V | CE6LGX HB2B040402240V€235.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HB3B060 Molded Case -virtakatkaisija, BQ-sarja, 3-napainen, 60A, 240VAC