Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS FXD63A250 Pulttinen katkaisija, 250 A, 600 VAC, 3 P, 35 kAIC @ 480 V | AG8NTT

SIEMENS FXD63A250 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 250 A, 600 VAC, 3 P, 35 kAIC @ 480 V

Varastossa
Tuote: AG8NTT Malli: FXD63A250
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
€1,824.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria250A
KehystyyppiFXD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0118
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536304000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Speedfax-sarjan valettu katkaisija, joka on suunniteltu käytettäväksi Sentron-keskusten ja kytkintaulujen kanssa
    • Sisältää ei-vaihdettavan lämpömagneettisen laukaisuyksikön säädettävällä hetkellisellä alueella 1100 - 2500 A
    • 3-napainen, 3-vaiheinen konfiguraatio, 250 A ja 600 VAC / 250 VDC
    • Kompakti muotoilu kuorman puoleisella ulokkeella ja pulttikiinnitystyylillä helppoa asennusta varten
    • Sopii alumiinijohtimiin, joiden koko vaihtelee 4 AWG - 350 KCMIL ja kuparijohtimet, joiden mitat ovat 6 AWG - 350 KCMIL
    • UL-listattu ja CSA-sertifioitu; ihanteellinen ETI-moottoripiirien suojaukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräHinta
SIEMENS FD62B080 Pulttikytkin Fd 80 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJE FD62B08080AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B090 Pultti -johdonsuojakatkaisija Fd 90 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJF FD62B09090AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B100 Bolt On Katkaisija Fd 100 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJG FD62B100100AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B110 Pulttikytkin Fd 110 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJH FD62B110110AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B125 Pultti -johdonsuojakatkaisija Fd 125 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJJ FD62B125125AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B150 Pultti -johdonsuojakatkaisija Fd 150 A 600 AAC 2p 35kaic@480v | AG8NJK FD62B150150AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B175 Pulttikytkin Fd 175 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJL FD62B175175AFD2-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS FXD63A250 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 250 A, 600 VAC, 3 P, 35 kAIC @ 480 V
€1,824.19 / yksikkö