SIEMENS FD62T200 katkaisijan laukaisuyksikkö, 200 ampeeria, 2 napaa, 600 V | CE6LPA

SIEMENS FD62T200 katkaisijalaukaisuyksikkö, 200 ampeeria, 2 napaa, 600 V

Tuote: CE6LPA Malli: FD62T200

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan laukaisulaite
Ampeeria200
KehystyyppiFD-laukaisulaite
Napojen lukumäärä2
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.472
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536308000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS FD62T200 katkaisijalaukaisuyksikkö, 200 ampeeria, 2 napaa, 600 V