SIEMENS CND63B100 katkaisijan pultti Cnd 1000 ampeeri 600vac 3p 100kaic@480v

Tuote: AG8MPB Malli: CND63B100

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus100 kAIC @ 480 V
Ampeeria1000A
KehystyyppiCND
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS CND63B120 Pulttikytkin Cnd 1200 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8MPC CND63B1201200A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS CND63B100 katkaisijan pultti Cnd 1000 ampeeri 600vac 3p 100kaic@480v