SIEMENS CJD63L400 -katkaisija, pultattu, 400 ampeeria, 3-vaiheinen, 150 kAIC 480 V: lla | CE6LKB

SIEMENS CJD63L400 katkaisija, pultti kiinni, 400 ampeeria, 3-vaihe, 150 kAIC 480 V

Varastossa
Tuote: CE6LKB Malli: CJD63L400

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,309.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria400
KehystyyppiCJD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.8504
Laivan korkeus (cm)45.36
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS CJD63B200 Katkaisija, pultit, 200 ampeeria, 3-vaihe, 150 kAIC 480 V | CE6LJZ CJD63B200200€7,309.88
SIEMENS CJD63B300 -katkaisija, pultattu, 300 ampeeria, 3-vaiheinen, 150 kAIC 480 V: lla | CE6LKA CJD63B300300€7,309.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS CJD63L400 katkaisija, pultti kiinni, 400 ampeeria, 3-vaihe, 150 kAIC 480 V
€7,309.88 / yksikkö