SIEMENS CFD63S250A pultti katkaisijassa Cfd 250 ampeeri 600vac 3p 200kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8MLA Malli: CFD63S250A

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,213.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus200 kAIC @ 480 V
Ampeeria250A
KehystyyppiCFD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
Laivan korkeus (cm)43.82
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)19.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS CFD63A150 Pulttikytkin Cfd 150 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8MKQ CFD63A150150A€2,338.62
SIEMENS CFD63A250 Pulttikytkin Cfd 250 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8MKR CFD63A250250A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS CFD63B070 Pulttikytkin Cfd 70 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8MKT CFD63B07070A€2,213.25
SIEMENS CFD63B100 Pulttikytkin Cfd 100 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8MKU CFD63B100100A€2,213.25
SIEMENS CFD63B125 Pultin katkaisija Cfd 125 Amp 600vac 3p 200kaic@480v | AG8MKV CFD63B125125A€2,213.25
SIEMENS CFD63B150 Pulttikytkin Cfd 150 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8MKW CFD63B150150A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS CFD63B175 Pulttikytkin Cfd 175 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8MKX CFD63B175175A€2,213.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS CFD63S250A pultti katkaisijassa Cfd 250 ampeeri 600vac 3p 200kaic@480v
€2,213.25 / yksikkö