Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS BQD380 Pulttikytkin Bqd 80 Amp 480vac 3p 14kaic @ 480v | AG8MFH

SIEMENS BQD380 pultti katkaisijassa Bqd 80 ampeeri 480vac 3p 14kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8MFH Malli: BQD380

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€316.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus14 kAIC @ 480 V
Ampeeria80A
KehystyyppiBQD
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS BQD245 Pulttikytkin Bqd 45 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MEP BQD 24545A2480V€254.86
SIEMENS BQD250 Pulttikytkin Bqd 50 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MEQ BQD 25050A2480V€154.83
SIEMENS BQD260 Pulttikytkin Bqd 60 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MER BQD 26060A2480V€154.83
SIEMENS BQD270 Pulttikytkin Bqd 70 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MET BQD 27070A2480V€207.96
SIEMENS BQD280 Bolt On Katkaisija Bqd 80 A 480vac 2p 14kaic@480v | AG8MEU BQD 28080A2480V€254.86
SIEMENS BQD290 Pulttikytkin Bqd 90 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MEV BQD 29090A2480V€1,759.08
SIEMENS BQD3100 Pulttikytkin Bqd 100 Amp 480vac 3p 14kaic @ 480v | AG8MEW BQD 3100100A3480V€2,049.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS BQD380 pultti katkaisijassa Bqd 80 ampeeri 480vac 3p 14kaic@480v
€316.81 / yksikkö