SIEMENS BQ1B060H Pienoisvirtakatkaisija, 60A, 1P, 22kAIC 240V, Pultti-On | CE6LCX

SIEMENS BQ1B060H Pienoisvirtakatkaisija, 60A, 1P, 22kAIC 240V jännitteellä, pultti kiinni

Tuote: CE6LCX Malli: BQ1B060H
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria60
KehystyyppiBQ
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens BQ1B060H BQ -sarjan katkaisija, ihanteellinen asennettavaksi teollisuuskoneisiin oikosulkua ja ylikuormitusta vastaan
    • Lämpömagneettinen laukaisulaite tarjoaa sekä pitkäaikaisen että hetkellisen virranrajoitussuojan
    • Pultattava kiinnitystapa katkaisijan asentamiseksi joko vaaka- tai pystysuunnassa
    • Sisältyvät kuorman puoleisilla korvakeliittimillä turvalliseen liitäntään rajoitetussa tilassa
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS BQ1B010 Molded Case Circuit Breater, BQ-sarja, 1 napainen, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€24.21
Tarjouspyyntö
SIEMENS BQ1B015 Molded Case Circuit Breater, BQ-sarja, 1 napainen, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€21.76
Tarjouspyyntö
SIEMENS BQ1B01500S01 Muottikotelo, BL-sarja, 1 napainen, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€221.96
Tarjouspyyntö
SIEMENS BQ1B015H Molded Case Circuit Breater, BQ-sarja, 1 napainen, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€92.04
Tarjouspyyntö
SIEMENS BQ1B020 Pienoisvirtakatkaisija, BQ-sarja, 3-napainen, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€21.76
Tarjouspyyntö
SIEMENS BQ1B02000S01 Muottikotelo, BQ-sarja, 1 napainen, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS BQ1B020H Molded Case Circuit Breater, BQ-sarja, 1 napainen, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€92.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS BQ1B060H Pienoisvirtakatkaisija, 60A, 1P, 22kAIC 240V jännitteellä, pultti kiinni