Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS BF115AH Molded Case Katkaisija, 1-vaihe, 1P, 15A, 22kAIC@120V | CE6LBG

SIEMENS BF115AH Molded Case -virtakatkaisija, 1-vaihe, 1P, 15A, 22kAIC@120V

Varastossa
Tuote: CE6LBG Malli: BF115AH

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€349.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria15
KehystyyppiB
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1094
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)7
Laivan leveys (cm)2

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens BF115AH katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähkönjakelulevyjä sähköisiltä vaaroilta
    • Lämpömagneettinen laukaisuyksikkö mahdollistaa välittömät ja viivästetty laukaisutoiminnot maksimaalisen ylivirtasuojan saavuttamiseksi
    • Pulttikiinnitys ja kuorman puoleiset korvakkeet helpottavat asennusta ja varmistavat johdotuksen
    • Maasulkupiirin katkaisija lieventää maasulkujen vaikutuksia ja poistaa virtapiirin ja tarjoaa maksimaalisen turvallisuuden sähköiskuja vastaan
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS BF115A lämpömagneettinen katkaisija, 1 napa, 10kAIC@120V, GFCI | CE6LBF BF115A15B1120V€187.31
Tarjouspyyntö
SIEMENS BF115H katkaisijan pultti, 1 napa, 1 vaihe, 22 kAIC 120 V | CE6LBH BF115H15B1120V€301.06
Tarjouspyyntö
SIEMENS BF120A maadoituskatkaisija, 1 napa, 1 vaihe, 22 kAIC @ 120 V | CE6LBJ BF120A20B1120V€187.31
Tarjouspyyntö
SIEMENS BF120AH Katkaisijan pultti, 20A, 1 napa, 1 vaihe, 22kAIC @ 120V | CE6LBK BF120AH20B1120V€375.19
Tarjouspyyntö
SIEMENS BF125A maadoituskatkaisija, lämpömagneettinen laukaisu, 1 napainen | CE6LBL BF125A25B1120V€187.31
Tarjouspyyntö
SIEMENS BF130A katkaisijan pultti, 1 napa, 1 vaihe, 10 kAIC @ 120 V, 30 A | CE6LBM BF130A30B1120V€187.31
Tarjouspyyntö
SIEMENS BF130AH kaarivikakatkaisija, 1 vaihe, 1 napa, 22 kAIC @ 120 V | CE6LBN BF130AH30B1120V€415.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS BF115AH Molded Case -virtakatkaisija, 1-vaihe, 1P, 15A, 22kAIC@120V
€349.08 / yksikkö