Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS B320HH Molded Case Circuit Breaker, 3P, 20A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6KYQ

SIEMENS B320HH Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 20A, lämpömagneettinen laukaisu

Varastossa
Tuote: CE6KYQ Malli: B320HH

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€294.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria20
KehystyyppiB
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4761
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)7
Laivan leveys (cm)10
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens B320HH -katkaisija on suunniteltu estämään ylikuormitus- ja oikosulkuvaarat
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisun, joka tarjoaa sekä pitkän että välittömän laukaisutoiminnon, joka reagoi vakaviin oikosulkuihin kerralla ja välttää laukaisun lievissä ylikuormituksessa
    • Pulttikiinnitys mahdollistaa helpon asennuksen ja maksimaalisen suojan tärinää vastaan
    • Kuorman puoleiset korvakkeen liittimet johdotuksen helpottamiseksi ja löystyneiden liitäntöjen poistamiseksi
    • UL-luetteloitu, CSA-sertifioitu ja CE-merkitty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS B11500S01 Muottikotelo, 15A, 120 / 240V, yksinapainen | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€178.28
SIEMENS B115AF Molded Case Katkaisija, 15A, 120V, 1P, yksivaiheinen | CE6KTK B115AF15B1120V€151.89
Tarjouspyyntö
SIEMENS B115DF Molded Case Katkaisija, 15A, 120V, 1P, Pultti | CE6KTL B115DF15B1120V€285.38
SIEMENS B115DFH Molded Case Circuit Breaker, 15A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6KTM B115DFH15B1120V€299.73
SIEMENS B115H Molded Case -virtakatkaisija, 15A, 240V, 1P, yksivaiheinen | CE6KTN B115H15B1120V€28.69
SIEMENS B115HH Molded Case Katkaisija, 15A, 120 / 240V, Yksivaiheinen | CE6KTP B115HH15B1120V€66.91
SIEMENS B115HID Molded Case Katkaisija, 15A, 120V, 1P, yksivaiheinen | CE6KTQ B115HID15B1120V€27.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS B320HH Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 20A, lämpömagneettinen laukaisu
€294.20 / yksikkö