Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS ASY97 -putkiliitin 1 tuuman korkeus x 3/4 tuuman leveys x 1/2 tuuman syvyys | AF8EXV 25DX01

SIEMENS ASY97 putkiliitin 1 tuuman korkeus x 3/4 tuuman leveys x 1/2 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AF8EXV Malli: ASY97Ristiviite: 25DX01

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoliitin
Syvyys1 / 2 "
SähköliitännätKaapeliliitin
Korkeus1"
Leveys568736 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8481809015

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS ASY97 putkiliitin 1 tuuman korkeus x 3/4 tuuman leveys x 1/2 tuuman syvyys
€37.97 / yksikkö