Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 52AABA Boot, 30 mm koko, luokka 52 huuhtelupainike, läpinäkyvä | CU2RGQ 41H021

SIEMENS 52AABA-saapas, koko 30 mm, luokan 52 huuhtelupainikeohjaimet, läpinäkyvä

Varastossa
Tuote: CU2RGQ Malli: 52AABARistiviite: 41H021

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SIEMENS US2:52AAB1 Boot, 30 mm koko, luokka 52, huuhtelupainikkeet | CU2RGP 41H181 US2:52AAB1€19.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 52AABA-saapas, koko 30 mm, luokan 52 huuhtelupainikeohjaimet, läpinäkyvä
€21.17 / yksikkö