Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 3RT20381AK60 Iec magneettikontaktori, 110/120 VAC käämivoltit, 65 A, 1No/1Nc | CU2TAR 499J93

SIEMENS 3RT20381AK60 Iec magneettikontaktori, 110/120 VAC käämivolttia, 65 A, 1No/1Nc

Varastossa
Tuote: CU2TAR Malli: 3RT20381AK60Ristiviite: 499J93
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
€611.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-magneettikontaktori
EAN4011209940727

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)14.2
Laivan pituus (cm)6.2
Laivan leveys (cm)12.25
HS-koodi85364900

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SIEMENS 3RT20182AF02 Kontaktori, 110 VAC käämivolttia, 16 A täyskuormitusampeerit-induktiivinen, 1Nc | CU2RYY 56JZ55 3RT20182AF02Kontaktori€188.92
SIEMENS 3RT20181AF01 Kontaktori, 110 VAC käämivolttia, 16 A täyskuormitusampeerit-induktiivinen, 1nro | CU2RYZ 56JZ51 3RT20181AF01Kontaktori€186.81
SIEMENS 3RT20182AF01 Kontaktori, 110 VAC käämivolttia, 16 A täyskuormitusampeerit-induktiivinen, 1nro | CU2RZA 56JZ54 3RT20182AF01Kontaktori€185.67
SIEMENS 3RT20271AG20 Kontaktori, 110 VAC käämivolttia, 32 A täyskuormitusampeerit-induktiivinen, 1No/1Nc | CU2RZB 56JW80 3RT20271AG20Kontaktori€358.23
SIEMENS 3RT20271AF00 Kontaktori, 110 VAC käämivolttia, 32 A täyskuormitusampeerit-induktiivinen, 1No/1Nc | CU2RZC 56JW79 3RT20271AF00Kontaktori€365.19
SIEMENS 3RT20181AK610UA0 kontaktori, 110/120 VAC käämivolttia, 18 A täyskuormitusampeerit-induktiivinen, 1nro | CU2RZD 56JZ52 3RT20181AK610UA0Kontaktori€271.99
SIEMENS 3RT20272AK60 kontaktori, 110/120 VAC käämivolttia, 32 A täyskuormitusampeeria-induktiivinen, 1No/1Nc | CU2RZE 56JW85 3RT20272AK60Kontaktori€418.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 3RT20381AK60 Iec magneettikontaktori, 110/120 VAC käämivolttia, 65 A, 1No/1Nc
€611.02 / yksikkö