Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHURTAPE PC 623 -teippi 11.5 mil keltainen PK24 | AH7AQQ 36NH70

SHURTAPE PC 623 ilmastointiteippi 11.5 mil keltainen PK24

Varastossa
Tuote: AH7AQQ Malli: PC 623Ristiviite: 36NH70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€661.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointiteippi
Tartunnan lujuus58 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriKeltainen
Halkaisija6.495 "
LuokkaTeollinen
Pituus55m
MateriaaliPolyeteenipäällysteinen kangas
Suorituskyky Temp.50 astetta 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus28 paunaa / tuumaa
Paksuus11.5 milj.
TyyppiIlmastointiteippi
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7031
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)15.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriHalkaisijaVetolujuusPaksuusLeveysHinta
SHURTAPE PC 625 -teippi 72mm x 55m Musta PK16 | AH9PTR 40TT98 PC 62550 oz. / TuumaaMusta6.669 "45 paunaa / tuumaa12.5 milj.72mm€1,072.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE PC 623 ilmastointiteippi 11.5 mil keltainen PK24
€661.11 / yksikkö