SHURTAPE PC 625 -teippi 72mm x 55m Musta PK16 | AH9PTR 40TT98

SHURTAPE PC 625 ilmastointiteippi 72mm x 55m musta PK16

Varastossa
Tuote: AH9PTR Malli: PC 625Ristiviite: 40TT98

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,072.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointiteippi
Tartunnan lujuus50 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriMusta
Halkaisija6.669 "
LuokkaTeollinen
Pituus55m
MateriaaliPolyeteenipäällysteinen kangas
Suorituskyky Temp.50 astetta 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus45 paunaa / tuumaa
Paksuus12.5 milj.
TyyppiIlmastointiteippi
Leveys72mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.9675
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriHalkaisijaVetolujuusPaksuusLeveysHinta
SHURTAPE PC 623 -teippi 11.5 mil keltainen PK24 | AH7AQQ 36NH70 PC 62358 oz. / TuumaaKeltainen6.495 "28 paunaa / tuumaa11.5 milj.48mm€661.11

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE PC 625 ilmastointiteippi 72mm x 55m musta PK16
€1,072.93 / yksikkö