Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHURTAPE MJ 100 Kipsilevyverkkoteippi 48 x 91.44m 9mil Valkoinen | AE8TKQ 6FFA4

SHURTAPE MJ 100 Kipsilevyverkkoteippi 48 x 91.44 m 9mil Valkoinen

Varastossa
Tuote: AE8TKQ Malli: MJ 100Ristiviite: 6FFA4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevyn verkkoteippi
Tartunnan lujuus8 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriValkoinen
Halkaisija1.89ft.
Pituus91.44m
MateriaaliLasikuitu
Suorituskyky Temp.0 astetta 150 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus75.5 paunaa / tuumaa
Paksuus9 milj.
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7019401500
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE MJ 100 Kipsilevyverkkoteippi 48 x 91.44 m 9mil Valkoinen
€13.60 / yksikkö