SHURTAPE COL 00 maalarinteippi 18mm x 55m rulla PK48 | AH9PUP 40TU22

SHURTAPE COL 00 maalarinteippi 18mm x 55m rulla PK48

Varastossa
Tuote: AH9PUP Malli: COL 00Ristiviite: 40TU22

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€275.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalarinteippi
tarttuvaKumi
TaustamateriaaliPaperi
Ytimen koko3"
Suorituskyky Temp.200-astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriRusketus
Vetolujuus24 paunaa / tuumaa
Paksuus6.4 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2688
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)27.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhan leveys: 18mm
    • Nauhan pituus: 55m
    • Nauhan liimauslujuus: 39 oz. / Tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTartunnan lujuustarttuvaLeveysVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.Hinta
SHURTAPE CP 27 Maalarinteippi Sininen 36mm x 55m | AA2ALF 10A373 CP 275.7 milj.32 oz. / TuumaaAkryyli36mmsininen55mKumipohjainen50 astetta 200 astetta F€18.28
SHURTAPE CF 160 maalarinteippi keltainen 36mm x 55m | AA2ALM 10A415 CF 1603.7 milj.14 oz. / TuumaaAkryyli36mmKeltainen55mViripaperi50 astetta 200 astetta F€28.68
SHURTAPE CF 160 Maalarinteippi keltainen 48mm x 55m | AA2ALN 10A416 CF 1603.7 milj.14 oz. / TuumaaAkryyli48mmKeltainen55mViripaperi50 astetta 200 astetta F€32.41
Luonnollinen halkaisija SHURTAPE CP 450 - 24-pakkaus | AB7XHE 24K292 CP 4506.8 milj.35 oz. / TuumaaLiuotinkumi48mmLuonnollinen55mKumipohjainenJopa 200 astetta F€408.69
Luonnollinen halkaisija SHURTAPE CP 650 Nauhanauha - 24 kpl pakkaus | AB7XHF 24K293 CP 6506.3 milj.36 oz. / TuumaaLiuotinkumi48mmLuonnollinen55mKumipohjainenJopa 325 astetta F€479.93
Luonnollinen halkaisija SHURTAPE CF 740 -nauhanauha - 24 kpl pakkaus AB7XHG 24K294 CF 7406.3 milj.34 oz. / TuumaaLiuotinkumi48mmLuonnollinen55mKumipohjainen45 astetta 350 astetta F€576.90
Luonnollinen halkaisija SHURTAPE CF 740 -nauhanauha - pakkaus 36 | AB7XHH 24K295 CF 7406.3 milj.34 oz. / TuumaaLiuotinkumi24mmLuonnollinen55mKumipohjainen45 astetta 350 astetta F€441.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE COL 00 maalarinteippi 18mm x 55m rulla PK48
€275.02 / yksikkö