SHURTAPE AP 201 kartonkitiivisteteippi 48mm leveys x 100m pituus Tan PK36 | AH9PVC 40TU34

SHURTAPE AP 201 kartonkipakkausteippi 48 mm leveys x 100 m pituus tan PK36

Varastossa
Tuote: AH9PVC Malli: AP 201Ristiviite: 40TU34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€239.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkausteippi
tarttuvaAkryyli
Taustamateriaalipolypropeeni
Ytimen koko3"
Suorituskyky Temp.180-astetta F
ShapeJatkuva rulla
LeikkauslujuusEI ARVIOITU
Nauhan väriRusketus
Vetolujuus24 paunaa / tuumaa
Paksuus2 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.963
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)24.38
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhan leveys: 48mm
    • Nauhan pituus: 100m
    • Nauhan liimauslujuus: 22 oz. / Tuumaa
    • Nauhan käyttö: Käsi
    • Nauhan venymä: 150%

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarttuvaeräSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
SHURTAPE HP 100 -kartonkitiivistekalvo PK6 AH7ARB 36NH82 HP 100Kuuma sulahartsiPakkausteippi150-astetta F36 paunaa / tuumaa1.6 milj.€32.71
SHURTAPE HP 200 KIT -kartonkitiiviste, annostelija kirkas | AH7ARC 36NH83 HP 200 -sarjaKuuma sulahartsiPakkausnauha annostelijalla150-astetta F44 paunaa / tuumaa1.9 milj.€6.06
SHURTAPE AP 180 Pakkausnauha 914m Pituus 72mm Leveys PK4 | AH9MVE 40KH91 AP: 180AkryyliPakkausteippi180-astetta F20 paunaa / tuumaa1.8 milj.€169.21
SHURTAPE HP 100 -laatikon sulkuteippi 72 mm, leveys x 100 m, pituus PK24 | AH9PUW 40TU28 HP 100Kuuma sulahartsiPakkausteippi150-astetta F36 paunaa / tuumaa1.6 milj.€181.53
SHURTAPE PP 810 kartonkitiivisteteippi 48 mm, leveys 1.8 mil PK36 | AH9PUZ 40TU31 PP 810AkryyliPakkausteippi150-astetta F22 paunaa / tuumaa1.8 milj.€194.05
SHURTAPE AP 101 kartonkitiivisteteippi 72 mm leveä kirkas PK24 | AH9PVA 40TU32 AP: 101AkryyliPakkausteippi180-astetta F20 paunaa / tuumaa1.6 milj.€179.85
SHURTAPE AP 201 kartonkitiivisteteippi 48 mm, leveys kirkas PK36 | AH9PVB 40TU33 AP: 201AkryyliPakkausteippi180-astetta F24 paunaa / tuumaa2 milj.€199.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE AP 201 kartonkipakkausteippi 48 mm leveys x 100 m pituus tan PK36
€239.79 / yksikkö