Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHURFLO 2088-394-154 Pumpun kalvo, 115 VAC | AJ2HHT 4UN20

SHURFLO 2088-394-154 Pumpun kalvo, 115 VAC

Varastossa
Tuote: AJ2HHT Malli: 2088-394-154Ristiviite: 4UN20

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€353.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ruiskupumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusUL-luettelo ja CSA
Rungon materiaalipolypropeeni
Tarkista ValveVitoton
KalvomateriaaliSantopreeni
GPM @ 20 PSI2.41
GPM @ 40 PSI1.84
GPM max.3.2
Korkeus4.40
Sisääntulo / ulostulo1 / 2-14 MSPT
Pituus8.60
Max. Paine45
Maks. Lämpötila170
Pohjustus jalkoina9
ItseimeväKyllä
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5628
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)14.48
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SHURflo 2088-394-154 on UL-listattu ja CSA-sertifioitu kalvopumppu, jota käytetään laajalti kemikaalien siirtoon ja maatalouden ruiskutussovelluksiin.
    • Siinä on 3-kammiomainen kalvo, lämpösuojattu kestomagneettimoottori, polypropeenikotelo, 45 psi: n painekytkin, Viton-takaiskuventtiili, maksimivirtausnopeus 3.2 gpm ja sinkitty teräs.
    • Tämä suuritehoinen pumppu voi helposti pumpata nesteitä, joiden lämpötila on jopa 170 Fahrenheit-astetta.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURFLO 2088-394-154 Pumpun kalvo, 115 VAC
€353.67 / yksikkö