Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHUR-LINE 3955109 repeytymätön maalityyny täyttö 9x5-5/8 tuumaa | AA4DTE 12G335

SHUR-LINE 3955109 Repeytymätön maalityynyn täyttö 9x5-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4DTE Malli: 3955109Ristiviite: 12G335

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalipatojen täyttö
VäriPunainen / Musta
rakentaminenPolystyreeni
Pituus9"
Leveys5.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9603404020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHUR-LINE 3955109 Repeytymätön maalityynyn täyttö 9x5-5/8 tuumaa
€11.22 / yksikkö