Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHUR-LINE 1887203 Maalitelan kansi 9 tuuman pituus mikrokuitu PK3 | AH8WYR 39AN10

SHUR-LINE 1887203 Maalitelan kansi, 9 tuumaa pitkä mikrokuitu PK3

Varastossa
Tuote: AH8WYR Malli: 1887203Ristiviite: 39AN10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullan kansi
Ydinmateriaalipolypropeeni
Peiteainemikrokuituliina
Pituus9"
Nokkaunet3 / 8 "
Maalin tyyppiVesipohjainen, öljypohjainen
pinnatKaikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SHUR-LINE 1905373 Maalitelan kansi 9 tuuman pituus mikrokuitu | AH8WYQ 39AN09 1905373€6.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHUR-LINE 1887203 Maalitelan kansi, 9 tuumaa pitkä mikrokuitu PK3
€13.91 / yksikkö