Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAIMENPYÖRÄ POM30223BC-VPR33(CK)B Kääntyvä varsipyörä jarrulla 3 tuumaa 110 Lb | AC8XMR 3ENV4

SHEPHERD CASTER POM30223BC-VPR33(CK)B Kääntyvä varsipyörä jarrulla 3 tuumaa 110 Lb

Varastossa
Tuote: AC8XMR Malli: POM30223BC-VPR33(CK)BRistiviite: 3ENV4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren pyörä jarrulla
Jarrujen tyyppiKasvot
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
Ydinmateriaalipolyolefiini
Kehyksen viimeistelyKromattu
Kuormitusluokitus120 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus3.875 "
RacewayTupla pallo
Varsi Dia.7 / 16 "
Varren pituus7 / 8 "
Varren tyyppiKitkarengas
Temp. alue-45 - 180 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriPoista valinta
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Jarrujen tyyppiPyörän materiaaliVarren pituusVarren tyyppiTemp. alueKierteen kokoRengas laakeritHinta
PAIMENPYÖRÄ POM30637BC-NPRB Kääntyvävarsipyörä jarrulla 3 tuumaa 110 Lb | AC8XMU 3ENV6 POM30637BC-NPRB3 / 8 "-16KasvotNeopreeni3 / 4 "kierteitetyt-35 - 175 astetta F3 / 8-16Tarkkuus pallo€5.46
PAIMENPYÖRÄ POM30637BC-VPR33(CK)B Kääntyvä varsipyörä jarrulla 3 tuumaa 120 Lb | AC8XMW 3ENV8 POM30637BC-VPR33 (CK) B3 / 8 "-16Kasvotpolyuretaani3 / 4 "kierteitetyt-45 - 180 astetta F3 / 8-16Tarkkuus pallo€5.51
PAIMENPYÖRÄ PRE30605ZN-TPR-B Kääntövarsipyörä W/jarrulla 110 Lb Harmaa | AG6WNX 49H591 PRE30605ZN-TPR-B3 / 8 "-16Sivun puristusTermoplastinen kumi1.5 "kierteitetyt-45 - 180 astetta F3 / 8-16tavallinen€13.22
PAIMENPYÖRÄ PGT30447ZN-TPU21(BG) Kääntövarsipyörä 250lb/jarru. Sininen | AG6WPW 49H627 PGT30447ZN-TPU21 (BG)1-5/8" - 1-11/16"Täysi lukituspolyuretaani2.5 "Laajentaminen-45 - 180 astetta F1 / 2-13Tarkkuus pallo€65.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEPHERD CASTER POM30223BC-VPR33(CK)B Kääntyvä varsipyörä jarrulla 3 tuumaa 110 Lb
€4.87 / yksikkö