Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMMASPAINOSARJAT60MMS15G 60mm kierretanko 5 / 16-18 x 1 Pk5 | AF7GXW 21AH80

SHEPHERD CASTER KITS60MMS15G 60mm kierrevarsikiinnitys 5/16-18 x 1 Pk5

Varastossa
Tuote: AF7GXW Malli: KITS60MMS15GRistiviite: 21AH80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöräkiinnike
AsennustyyppiKierrevarsi, 60 mm
Varsi Dia.5 / 16 "-18
Varren pituus1"
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8716900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Kierteen kokoHinta
PAIMASPYÖRÄSARJAT60MMS11G 60mm Kierteinen varren kiinnike 3/8-16 x 1 Pk5 | AF7GXX 21AH81 SARJA 60MMS11G3 / 8 "-163 / 8-16€0.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEPHERD CASTER KITS60MMS15G 60mm kierrevarsikiinnitys 5/16-18 x 1 Pk5
€0.93 / yksikkö