SHEL LAB SWB15 -vesihaute 14 litraa AA6CUZ 13T090

SHEL LAB SWB15 Vesihaude 14 litraa

Varastossa
Tuote: AA6CUZ Malli: SWB15Ristiviite: 13T090

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,560.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräW14M
Tehontarve120v 60 Hz
Temp. alue5 astetta yli 80 asteen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8516790000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEL LAB SWB15 Vesihaude 14 litraa
€1,560.76 / yksikkö