SHEL LAB SRI6P -inkubaattori 6.5 kuutiojalkaa 120v | AC8BHN 39J322

SHEL LAB SRI6P inkubaattori 6.5 kuutiojalkaa 120v

Varastossa
Tuote: AC8BHN Malli: SRI6PRistiviite: 39J322

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,772.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkeskoskaappi
tarkkuus+/- 0.5 astetta C @ 20 astetta C.
Koko6.5 cu. ft.
Kammion syvyys24 "
Kammion korkeus18.5 "
Kammion leveys25.5 "
NoudattaminenTÜV
KonvektiotyyppiMekaaninen
Kokonaissyvyys31.5 "
Kokonaiskorkeus33.5 "
kokonaisleveys30 "
alue15-40 astetta C.
Temp. alue15-40 astetta C
TyyppiJäähdytetty
Jännite120
Watts360

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 146.25
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
SHEL LAB SRI6P-2 -inkubaattori 6.5 kuutiojalkaa 240v | AC8BHP 39J323 SRI6P-2240€7,596.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEL LAB SRI6P inkubaattori 6.5 kuutiojalkaa 120v
€6,772.38 / yksikkö