SHEL LAB SGO5 Uuni ruostumaton teräs painovoiman kiertoilma | AB4ZGW 20PH90

SHEL LAB SGO5 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu painovoimakonvektio

Varastossa
Tuote: AB4ZGW Malli: SGO5Ristiviite: 20PH90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,382.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUuni
KonvektiotyyppiPainovoima
Sisällä käytettävissä olevat mitat23 "H x 21" V x 19.2 "D
MateriaaliRuostumaton teräs
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä2
Ulkomitat40 "H x 30.5" V x 27.5 "D
Tehon kulutus1495W
Tehontarve115V
Temp. tarkkuus+/- 4.0 astetta C 150 astetta C
Temp. alueYmpäristö +15 astetta - 225 astetta C.
TermostaattiDigitaalinen PID -mikroprosessori
tilavuus5.3 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117.93
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8514100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. tarkkuusTemp. alueHinta
SHEL LAB SG03 Uunin ruostumattomasta teräksestä valmistettu painovoima | AG9HXN 20PH89 SG03+/- 3.0 astetta C 150 astetta C15 astetta 225 astetta€4,329.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEL LAB SGO5 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu painovoimakonvektio
€6,382.57 / yksikkö