Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAT-R-SHIELD 93800S Mercury Vapor Lamp Bt37 400w | AF6ANP 9UCM7

SHAT-R-SHIELD 93800S Mercury Vapor Lamp Bt37 400w

Varastossa
Tuote: AF6ANP Malli: 93800SRistiviite: 9UCM7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-lamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä20,000 hr.
Keskimääräinen elämä20,000 hr.
Base TypeMogul-ruuvi (E39)
LamputekniikkaHalidi metalli
Värilämpötila.3800K
Valaisimen tyyppiavoin
Suljetuille kalusteilleKyllä
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Alkuperäinen lumenia25,000
Lampun muotoBT37
lampun tyyppiHalidi metalli
Lumens25,000
Maks. Kokonaispituus14 "
Lampun kokoBT
Särkynyt vastusKyllä
Säröillä kestäväKyllä
Watts400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.13
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8539320040
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAT-R-SHIELD 93800S Mercury Vapor Lamp Bt37 400w
€174.01 / yksikkö