Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄVENTTIILIT SVSPNII075SR11D pneumaattisen venttiilin toimilaite 1/4 tuumaa 8-25 / 64 tuuman pituus | AB6RRL 22C636

SHARPE VALVES SVSPNII075SR11D Pneumaattinen venttiilitoimilaite 1/4 tuumaa 8-25 / 64 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB6RRL Malli: SVSPNII075SR11DRistiviite: 22C636

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€521.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen venttiilitoimilaite
Rungon materiaaliAnodisoitu alumiini
Pulttiympyrän halkaisija.1-31/32" / 2-49/64"
Cycle Time0.90 sekuntia.
Korkeus4 59 / 64 "
Pituus8 25 / 64 "
AsennusF05 / F07, .669 "tähti
Käyttöpaine40 - 120 psi
Lähtömomentti @ 80 psiAloita 341 tuumaa, loppu 217 tuumaa.
Temp. alue-4 - 180 astetta F
Venttiilin suunnitteluHammaspyörä
Leveys3 25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3525
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmaportin koko (1/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttiympyrän halkaisija.KorkeusPituusAsennusLeveysHinta
TERÄVENTTIILIT SVSPNII050DAB Pneumaattinen venttiilitoimilaite 1/4 tuumaa 5-51 / 64 tuuman pituus | AB6RRA 22C626 SVSPNII050DAB1-21 / 32 "3.625 "5 51 / 64 "F04, .433 "tähti2 47 / 64 "€333.76
TERÄVENTTIILIT SVSPNII063DAC pneumaattisen venttiilin toimilaite 1/4 tuumaa 6-17 / 64 tuuman pituus | AB6RRB 22C627 SVSPNII063DAC1-31 / 32 "4.25 "6 17 / 64 "F05, .551 "tähti2 9 / 16 "€388.01
TERÄVENTTIILIT SVSPNII075DAD Pneumaattinen venttiilitoimilaite 1/4 tuumaa 8-25 / 64 tuuman pituus | AB6RRC 22C628 SVSPNII075DAD1-31/32" / 2-49/64"4 59 / 64 "8 25 / 64 "F05 / F07, .669 "tähti3 25 / 32 "€517.79
TERÄVENTTIILIT SVSPNII085DAD Pneumaattinen venttiilitoimilaite 1/4 tuumaa 9-51 / 64 tuuman pituus | AB6RRD 22C629 SVSPNII085DAD1-31/32" / 2-49/64"5.437 "9 51 / 64 "F05 / F07, .669 "tähti4.12 "€679.88
TERÄVENTTIILIT SVSPNII100DA Pneumaattinen venttiilitoimilaite 1/4 tuumaa 10-43 / 64 tuuman pituus | AB6RRE 22C630 SVSPNII100DA2-49/64" / 4-1/64"5 15 / 16 "10 43 / 64 "F07 / F10, .866 "tähti4 51 / 64 "€866.34
TERÄVENTTIILIT SVSPNII115DA Pneumaattinen venttiilitoimilaite 1/4 tuumaa 12-13 / 32 tuuman pituus | AB6RRF 22C631 SVSPNII115DA2-49/64" / 4-1/64"6 57 / 64 "12 13 / 32 "F07 / F10, .866 "tähti5 35 / 64 "€948.52
TERÄVENTTIILIT SVSPNII125DAF Pneumaattinen venttiilitoimilaite 1/4 tuumaa 13-5 / 8 tuuman pituus | AB6RRG 22C632 SVSPNII125DAF4-1 / 64 "7 31 / 64 "13.63 "F10, 1.063 "tähti5 61 / 64 "€1,138.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SVSPNII075SR11D Pneumaattinen venttiilitoimilaite 1/4 tuumaa 8-25 / 64 tuuman pituus
€521.99 / yksikkö